Gewiss - CONTACT AUXILIAIRE OUVERT/FERME SD 125 - GW96005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - disjoncteur différentiel
largeur en nombre de modules - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564204867
Réf. Sonepar
00047420486
Réf. Fournisseur
GW96005
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
montage d'appareils:
disjoncteur différentiel
largeur en nombre de modules:
0.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
5 A
tension assignée (Ue):
230 V
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
125 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..