Gewiss - CONTACT AUXILIAIRE POUR CONTACTEUR 1NO+1 - GWD6762


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - contacteurs/relais
largeur en nombre de modules - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564809703
Réf. Sonepar
00047005558
Réf. Fournisseur
GWD6762
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
montage d'appareils:
contacteurs/relais
largeur en nombre de modules:
0.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
6 A
tension assignée (Ue):
400 V
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..