Gewiss - CONTACT AUXILIAIRE RL/TL 2NO - GWD6678

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CONTACT AUXILIAIRE RL/TL 2NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • courant de commutation assigné - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564834385

Réf. Sonepar

00047483438

Réf. Fournisseur

GWD6678

Marque

Gewiss

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

230 V

courant de commutation assigné:

4 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

autre

type de tension:

AC

CONTACT AUXILIAIRE POUR TÉLÉRUPTEUR - 2NO - 4A 230V - 0,5 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..