Gewiss - CONTATTO AUX POSIZIONE MSX/D/E/M125-1600 - GWD8504

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CONTATTO AUX POSIZIONE MSX/D/E/M125-1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • courant de commutation assigné - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035044212

Réf. Sonepar

00047504421

Réf. Fournisseur

GWD8504

Réf. Commerciale

Gewiss

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC/DC

CONTATTO AUX POSIZIONE MSX/D/E/M125-1600

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de disjoncteurs boîtiers moulés