Gewiss - CONTATTO AUX SGANCIATO MSX/D/E/M125-1600 - GWD8505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 125 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MCCB / SWITCH DISC.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035044229
Réf. Sonepar
00047504422
Réf. Fournisseur
GWD8505
Réf. Commerciale
Gewiss
montage d'appareils:
FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
125 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
fonction:
commutateur de signal
type de tension:
AC/DC
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme de disjoncteurs boîtiers moulés