Gewiss - CONTATTO AUX SGANCIATO SX MSX/M160c-250c - GWD8502

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CONTATTO AUX SGANCIATO SX MSX/M160c-250c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035044199

Réf. Sonepar

00047504419

Réf. Fournisseur

GWD8502

Réf. Commerciale

Gewiss

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

commutateur de signal

type de tension:

AC/DC

CONTATTO AUX SGANCIATO SX MSX/M160c-250c

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de disjoncteurs boîtiers moulés