Gewiss - CONTATTORE CTR-40A 4NC 230V AC/DC-3 MOD. - GWD6726

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CONTATTORE CTR-40A 4NC 230V AC/DC-3 MOD.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 40 A

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035017339

Réf. Sonepar

00047501733

Réf. Fournisseur

GWD6726

Réf. Commerciale

Gewiss

courant de fonctionnement nominal:

40 A

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

type de tension d'actionnement:

DC

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

72 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-1

CONTATTORE CTR-40A 4NC 230V AC/DC-3 MOD.

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..