Gewiss - CONTREPORTE METAL.COFFRET 1060X800 F&E - GW46569


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - porte intérieure 
- matériau - acier 
- couleur - gris 
- indice de protection (IP) - IP40 
- largeur - 800 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
GAMMES CEP,QP,QM,QX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564287617
Réf. Sonepar
00047428761
Réf. Fournisseur
GW46569
Marque
Gewiss
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
800 mm
hauteur:
1060 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de la gamme:
La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..


