Gewiss - CONTREPORTE METAL.COFFRET 650X515 F&E - GW46567

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CONTREPORTE METAL.COFFRET 650X515 F&E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 515 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564285828

Réf. Sonepar

00047428582

Réf. Fournisseur

GW46567

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

515 mm

hauteur:

650 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

CONTRE-PORTE À CHARNIÈRES EN MÉTAL - POUR COFFRETS 515X650 - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..