Gewiss - CORDON COMMUT.RJ45-RJ45 CAT.6 UTP 1m - GW38131

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CORDON COMMUT.RJ45-RJ45 CAT.6 UTP 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564176812

Réf. Sonepar

00047417681

Réf. Fournisseur

GW38131

Marque

Gewiss

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

autre

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

chiffres

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

20...20 °C

valeur NVP:

15 %

CORDON DE COMMUTATION RJ45-RJ45 N BLINDÉ - CATÉGORIE 6 UTP - 1m - GRIS - 38 LAN

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.