Gewiss - CORDON MULTIPLICAT.1IN RJ45/4 RJ45 OUT - GW40597

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 8
couleur de gaine - gris
surface du conducteur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COF.MOD. SAILL. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564818729
Réf. Sonepar
00047005653
Réf. Fournisseur
GW40597
Marque
Gewiss
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
8
couleur de gaine:
gris
surface du conducteur:
autre
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
chiffres
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Oui
convient comme câble de signalisation:
Non
duplex:
Non
convient comme câble pour alarme de sécurité:
Non
fil auxiliaire:
Non
avec corde d'arrachage:
Non
avec protection contre les rongeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.


