Gewiss - CORDON SC/APC 40M 1F.O. - GW38319


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 1
couleur de gaine - blanc
diamètre extérieur gaine fibre simple - 2.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035018466
Réf. Sonepar
00047501846
Réf. Fournisseur
GW38319
Réf. Commerciale
Gewiss
longueur:
1 m
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
blanc
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2.6 mm
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.