Gewiss - CORDON SC/APC AVEC REMOR. 20M 1F.O. - GW38314

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CORDON SC/APC AVEC REMOR. 20M 1F.O.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 20 m

  • type de fibre - monomode

  • nombre de fibres - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035018428

Réf. Sonepar

00047501842

Réf. Fournisseur

GW38314

Réf. Commerciale

Gewiss

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

20 m

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

blanc

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

injecté

CORDON SC/APC AVEC REMOR. 20M 1F.O.

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.