Gewiss - CORDON T2-T2 1P 20A 5M LISSE + HOUSSE - GWJ5815BY

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CORDON T2-T2 1P 20A 5M LISSE + HOUSSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 20 A

  • tension nominale - 230 V

  • longueur du câble - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035116476

Réf. Sonepar

00047511647

Réf. Fournisseur

GWJ5815BY

Marque

Gewiss

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

20 A

tension nominale:

230 V

longueur du câble:

5 m

type de courant:

CA monophasé

nombre de conducteurs de communication:

1

finition côté infrastructure:

type 2

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

CORDON T2-T2 1P 20A 5M LISSE + HOUSSE