Gewiss - CORDON T2-T2 1P 32A 4M SPIRALE - GWJ5814CT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 230 V
longueur du câble - 4 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPONENTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035106026
Réf. Sonepar
00047510602
Réf. Fournisseur
GWJ5814CT
Marque
Gewiss
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
32 A
tension nominale:
230 V
longueur du câble:
4 m
type de courant:
CA monophasé
nombre de conducteurs de communication:
1
finition côté infrastructure:
type 2
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
spiralé
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté


