Gewiss - CORDON T2-T2 1P 32A 5M LISSE + HOUSSE - GWJ5815CY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - CA monophasé
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPONENTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035116483
Réf. Sonepar
00047511648
Réf. Fournisseur
GWJ5815CY
Réf. Commerciale
Gewiss
type de courant:
CA monophasé
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
32 A
tension nominale:
230 V
longueur du câble:
5 m
nombre de conducteurs de communication:
1
finition côté infrastructure:
type 2
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
droit
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté