Gewiss - CORDON T2-T2 3P 16A 5M LISSE - GWJ5835AL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 16 A
tension nominale - 380 V
longueur du câble - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPONENTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035105982
Réf. Sonepar
00047510598
Réf. Fournisseur
GWJ5835AL
Réf. Commerciale
Gewiss
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
16 A
tension nominale:
380 V
longueur du câble:
5 m
type de courant:
CA triphasé
nombre de conducteurs de communication:
1
finition côté infrastructure:
type 2
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
droit
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté