Gewiss - CORDON T2-T2 3P 16A 5M LISSE + HOUSSE - GWJ5835AY

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CORDON T2-T2 3P 16A 5M LISSE + HOUSSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 16 A

  • tension nominale - 380 V

  • longueur du câble - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035116490

Réf. Sonepar

00047511649

Réf. Fournisseur

GWJ5835AY

Réf. Commerciale

Gewiss

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

16 A

tension nominale:

380 V

longueur du câble:

5 m

type de courant:

CA triphasé

nombre de conducteurs de communication:

1

finition côté infrastructure:

type 2

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

CORDON T2-T2 3P 16A 5M LISSE + HOUSSE