Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - COUPLEUR HDMI KEYSTONE JACK NO - GW38056

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COUPLEUR HDMI KEYSTONE JACK NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564885011

Réf. Sonepar

00047488501

Réf. Fournisseur

GW38056

Marque

Gewiss

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

noir

transparent:

Non

COUPLEUR HDMI KEYSTONE JACK

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.