Gewiss - COUPLEUR USB KEYSTONE JACK NO - GW38057

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COUPLEUR USB KEYSTONE JACK NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564885028

Réf. Sonepar

00047488502

Réf. Fournisseur

GW38057

Réf. Commerciale

Gewiss

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

noir

transparent:

Non

COUPLEUR USB KEYSTONE JACK

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.