Gewiss - COUV.ANTIMORTIER BOÎTIER 3P BIGBOX MAÇ. - GW24403P

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COUV.ANTIMORTIER BOÎTIER 3P BIGBOX MAÇ.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de protection de construction

  • forme - rectangulaire

  • longueur - 119 mm

  • couleur - rouge

  • pour longueur de boîte/boîtier - 119 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564670372

Réf. Sonepar

00047000039

Réf. Fournisseur

GW24403P

Marque

Gewiss

modèle:

couvercle de protection de construction

forme:

rectangulaire

longueur:

119 mm

couleur:

rouge

pour longueur de boîte/boîtier:

119 mm

type de fixation:

couvercle enfichable

largeur:

80 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

80 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Non

plombable:

Non

numéro RAL (équivalent):

2001

COUVERCLE ANTIMORTIER POUR BOÎTE BIG BOX - 3 POSTES

Les Atouts de la gamme:

Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..