Gewiss - COUV.ANTIMORTIER BOÎTIER 4P BIGBOX MAÇ. - GW24404P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de protection de construction
forme - rectangulaire
longueur - 144 mm
couleur - rouge
pour longueur de boîte/boîtier - 144 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BTE ENCASTREMENT 24
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564670389
Réf. Sonepar
00047000041
Réf. Fournisseur
GW24404P
Marque
Gewiss
modèle:
couvercle de protection de construction
forme:
rectangulaire
longueur:
144 mm
couleur:
rouge
pour longueur de boîte/boîtier:
144 mm
type de fixation:
couvercle enfichable
largeur:
85 mm
pour largeur de boîte/boîtier:
85 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Non
plombable:
Non
numéro RAL (équivalent):
2001
Les Atouts de la gamme:
Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..


