Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - COUV.AVEUG.PRISES BL.PR.16/32A CBF - GW66702

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COUV.AVEUG.PRISES BL.PR.16/32A CBF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - CEE 32 A

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564037427

Réf. Sonepar

00047403742

Réf. Fournisseur

GW66702

Marque

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

CEE 32 A

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

COUVERCLE PLEIN D'OBTURATION DU COMPARTIMENT DES PRISES FIXES HORIZONTALES - IP44

Les Atouts de la gamme:

Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.