Gewiss - COUV.HAUT BOÎTE ENCASTR.3P.PERFOR. - GW24228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle borgne
forme - rectangulaire
longueur - 15 mm
couleur - blanc
type de fixation - couvercle à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BTE ENCASTREMENT 24
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564055124
Réf. Sonepar
00047437281
Réf. Fournisseur
GW24228
Marque
Gewiss
modèle:
couvercle borgne
forme:
rectangulaire
longueur:
15 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
couvercle à vis
largeur:
17 mm
profondeur:
30 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
avec vis:
Oui
plombable:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..


