Gewiss - COUVERCLE 200X200 FERMÉ GRIS - DX59410

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COUVERCLE 200X200 FERMÉ GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - carré

  • longueur - 200 mm

  • couleur - gris

  • pour longueur de boîte/boîtier - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564131118

Réf. Sonepar

00047413111

Réf. Fournisseur

DX59410

Marque

Gewiss

modèle:

autre

forme:

carré

longueur:

200 mm

couleur:

gris

pour longueur de boîte/boîtier:

200 mm

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

largeur:

200 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

200 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Non

plombable:

Non

COUVERCLE PLEIN À HAUTE RÉSISTANCE - GRIS - POUR CHAMBRES DE TIRAGE 200X200X200

Les Atouts de la gamme:

La gamme des chambres de tirage PZ, disponible en 5 tailles, est idéale pour le tirage des câbles et l'inspection des installations électriques et de télécommunication enterrées. Les regards sont équipés d'opercules défonçables sur les 4 côtés pour les entrées/sorties des conduits et d’un fond prédécoupé qui permet de les superposer. L’utilisation du thermoplastique, des prédécoupes des entrées/soties et du fond et la possibilité de les empiler font de la série PZ une alternative efficace aux regards en béton classiques, garantissant à la fois une excellente résistance et des performances maintenues dans le temps.