Gewiss - COUVERCLE 200X200 GRILLE GRIS - DX59411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - carré
longueur - 200 mm
couleur - gris
pour longueur de boîte/boîtier - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011564131132
Réf. Sonepar
00047413113
Réf. Fournisseur
DX59411
Marque
Gewiss
modèle:
autre
forme:
carré
longueur:
200 mm
couleur:
gris
pour longueur de boîte/boîtier:
200 mm
type de fixation:
couvercle pour fixation à vis
largeur:
200 mm
pour largeur de boîte/boîtier:
200 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
avec vis:
Non
plombable:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme des chambres de tirage PZ, disponible en 5 tailles, est idéale pour le tirage des câbles et l'inspection des installations électriques et de télécommunication enterrées. Les regards sont équipés d'opercules défonçables sur les 4 côtés pour les entrées/sorties des conduits et d’un fond prédécoupé qui permet de les superposer. L’utilisation du thermoplastique, des prédécoupes des entrées/soties et du fond et la possibilité de les empiler font de la série PZ une alternative efficace aux regards en béton classiques, garantissant à la fois une excellente résistance et des performances maintenues dans le temps.


