Gewiss - COUVERCLE A EXPANS.BOIT.DIAM.85 - GW24220

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COUVERCLE A EXPANS.BOIT.DIAM.85

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rond

  • diamètre - 85 mm

  • longueur - 0 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564016705

Réf. Sonepar

00047432604

Réf. Fournisseur

GW24220

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

couvercle de montage

forme:

rond

diamètre:

85 mm

longueur:

0 mm

couleur:

blanc

pour diamètre de boîte/boîtier:

85...85 mm

type de fixation:

autre

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Oui

plombable:

Oui

COUVERCLE POUR BOÎTIER - DIAMÈTRE 85mm - BL - AVEC GRIFFES

Les Atouts de la gamme:

Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..