Gewiss - COUVERCLE ADAPTATEUR PR.50X50 - GW68281


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - CEE 32 A
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
68 EMPTY Q-DIN/Q-BOX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564833555
Réf. Sonepar
00047483355
Réf. Fournisseur
GW68281
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
CEE 32 A
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.