Gewiss - COUVERCLE ETAN SOCLE DE CONN.2/3P+T 32A - GW60266

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COUVERCLE ETAN SOCLE DE CONN.2/3P+T 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 32 A

  • nombre de pôles - 3...4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564010970

Réf. Sonepar

00047401097

Réf. Fournisseur

GW60266

Réf. Commerciale

Gewiss

courant nominal:

32 A

nombre de pôles:

3...4

COUVERCLE ÉTANCHE POUR SOCLES DE CONNECTEUR ET FICHES - 2/3P+T 32A

Les Atouts de la gamme:

Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.