Gewiss - COUVERCLE GRILLAGE CARRE GRIS - DX59520

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COUVERCLE GRILLAGE CARRE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - rectangulaire

  • longueur - 360 mm

  • couleur - gris

  • pour longueur de boîte/boîtier - 360 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018678028044

Réf. Sonepar

00047802804

Réf. Fournisseur

DX59520

Marque

Gewiss

modèle:

autre

forme:

rectangulaire

longueur:

360 mm

couleur:

gris

pour longueur de boîte/boîtier:

360 mm

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

largeur:

260 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

260 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Non

plombable:

Non

COUVERCLE À GRILLE À HAUTE RÉSISTANCE - GRIS - POUR CHAMBRE DE TIRAGE RECTANGULAIRE 360X260X320

Les Atouts de la gamme:

La gamme des chambres de tirage PZ, disponible en 5 tailles, est idéale pour le tirage des câbles et l'inspection des installations électriques et de télécommunication enterrées. Les regards sont équipés d'opercules défonçables sur les 4 côtés pour les entrées/sorties des conduits et d’un fond prédécoupé qui permet de les superposer. L’utilisation du thermoplastique, des prédécoupes des entrées/soties et du fond et la possibilité de les empiler font de la série PZ une alternative efficace aux regards en béton classiques, garantissant à la fois une excellente résistance et des performances maintenues dans le temps.