Gewiss - COUVERCLE GRILLE GRIS 400X400 - DX59811

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COUVERCLE GRILLE GRIS 400X400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - carré

  • longueur - 400 mm

  • couleur - gris

  • pour longueur de boîte/boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564131286

Réf. Sonepar

00047413128

Réf. Fournisseur

DX59811

Marque

Gewiss

modèle:

autre

forme:

carré

longueur:

400 mm

couleur:

gris

pour longueur de boîte/boîtier:

400 mm

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

largeur:

400 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

400 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Non

plombable:

Non

COUVERCLE À GRILLE À HAUTE RÉSISTANCE - GRIS - POUR CHAMBRES DE TIRAGE 400X400X400

Les Atouts de la gamme:

La gamme des chambres de tirage PZ, disponible en 5 tailles, est idéale pour le tirage des câbles et l'inspection des installations électriques et de télécommunication enterrées. Les regards sont équipés d'opercules défonçables sur les 4 côtés pour les entrées/sorties des conduits et d’un fond prédécoupé qui permet de les superposer. L’utilisation du thermoplastique, des prédécoupes des entrées/soties et du fond et la possibilité de les empiler font de la série PZ une alternative efficace aux regards en béton classiques, garantissant à la fois une excellente résistance et des performances maintenues dans le temps.