Gewiss - COUVERCLE H.R.POUR BOÎTE 480X160 - GW48020

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COUVERCLE H.R.POUR BOÎTE 480X160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle borgne

  • forme - rectangulaire

  • longueur - 480 mm

  • couleur - blanc

  • pour longueur de boîte/boîtier - 480 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564016576

Réf. Sonepar

00047432580

Réf. Fournisseur

GW48020

Marque

Gewiss

modèle:

couvercle borgne

forme:

rectangulaire

longueur:

480 mm

couleur:

blanc

pour longueur de boîte/boîtier:

480 mm

type de fixation:

couvercle enfichable

largeur:

160 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

160 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Non

plombable:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

COUVERCLE BAS BOÎTE 480X160 - POUR BOÎTE PT DIN E PT - ANTICHOC - HAUTE RÉSISTANCE - IP40 - SANS HALOGÈNE - BL RAL 9016

Les Atouts de la gamme:

Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.