Gewiss - COUVERCLE HAUT POUR BOITE 196X152 - GW48086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle borgne
forme - rectangulaire
longueur - 196 mm
couleur - blanc
pour longueur de boîte/boîtier - 196 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BTE DERIV.ENCAST. 48
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564063327
Réf. Sonepar
00047406332
Réf. Fournisseur
GW48086
Marque
Gewiss
modèle:
couvercle borgne
forme:
rectangulaire
longueur:
196 mm
couleur:
blanc
pour longueur de boîte/boîtier:
196 mm
type de fixation:
couvercle enfichable
largeur:
152 mm
pour largeur de boîte/boîtier:
152 mm
profondeur:
56 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Non
plombable:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.


