Gewiss - COUVERCLE PLEIN IEC309 16A IP65 - GW68292

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COUVERCLE PLEIN IEC309 16A IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bride intermédiaire

  • adapté à - CEE 16 A

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564764163

Réf. Sonepar

00047003262

Réf. Fournisseur

GW68292

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

bride intermédiaire

adapté à:

CEE 16 A

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CALOTTE PLEIN IEC309 IP65 - 16A

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.