Gewiss - COUVERCLE PROT. BOITE DERIV.ENCAS PT 8 - GW48008P

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COUVERCLE PROT. BOITE DERIV.ENCAS PT 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de protection de construction

  • forme - rectangulaire

  • longueur - 418 mm

  • couleur - rouge

  • pour longueur de boîte/boîtier - 392 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564801820

Réf. Sonepar

00047004060

Réf. Fournisseur

GW48008P

Marque

Gewiss

modèle:

couvercle de protection de construction

forme:

rectangulaire

longueur:

418 mm

couleur:

rouge

pour longueur de boîte/boîtier:

392 mm

type de fixation:

couvercle enfichable

largeur:

178 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

207 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Non

plombable:

Non

numéro RAL (équivalent):

2001

COUVERCLE PROTECTION BOÎTE DE DÉRIVATION PT 8

Les Atouts de la gamme:

Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.