Gewiss - COUVERCLE PTC 138X169X70 IP55 - GW48621

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COUVERCLE PTC 138X169X70 IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rectangulaire

  • longueur - 138 mm

  • couleur - autre

  • pour longueur de boîte/boîtier - 138 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564063549

Réf. Sonepar

00047406354

Réf. Fournisseur

GW48621

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

couvercle de montage

forme:

rectangulaire

longueur:

138 mm

couleur:

autre

pour longueur de boîte/boîtier:

138 mm

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

largeur:

169 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

169 mm

profondeur:

70 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Oui

plombable:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

COUVERCLE ANTICHOC ÉTANCHE POUR BOÎTE DE DÉRIVATION PTC - DIMENSIONS S 138X169X70 - IP55

Les Atouts de la gamme:

Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.