Gewiss - CVX - N°2 BANDELLE CU 250A L2MT - GW47652


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 250 A
longueur - 2000 mm
largeur - 20 mm
épaisseur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564135765
Réf. Sonepar
00047413576
Réf. Fournisseur
GW47652
Réf. Commerciale
Gewiss
courant de fonctionnement nominal:
250 A
longueur:
2000 mm
largeur:
20 mm
épaisseur:
3 mm
PAIR OL FLEXIBLE STRAPS L=2M - 250A - 3X20X1