Gewiss - CVX160E PORTE PLATE VITREE IP55 600X1200 - GW47139


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035090721
Réf. Sonepar
00047509072
Réf. Fournisseur
GW47139
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
autre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
600 mm
hauteur:
1200 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
34 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
autre