Gewiss - CVX160E - TABL.CHASS.EX.600X600X170 IP30 - GW47001E

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CVX160E - TABL.CHASS.EX.600X600X170 IP30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564251113

Réf. Sonepar

00047425111

Réf. Fournisseur

GW47001E

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

700 mm

largeur:

700 mm

profondeur:

140 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur intérieure:

120 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Oui

type de porte:

simple

TABLEAU CVX 160E - EN SAILLIE - 600x600x170 - IP30 SANS PORTE - AVEC CHÂSSIS EXTRACTIBLE

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..