Gewiss - CVX160I/E PORTE PLATE VITR. IP40 600X600 - GW47116

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CVX160I/E PORTE PLATE VITR. IP40 600X600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035090455

Réf. Sonepar

00047509045

Réf. Fournisseur

GW47116

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

autre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

34 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

CVX160I/E PORTE PLATE VITREE IP40 600X600