Gewiss - CVX160I-TAB.ENC.96M 780x780x105 IP30 S.P - GW47072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564111110
Réf. Sonepar
00047411111
Réf. Fournisseur
GW47072
Marque
Gewiss
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
105 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP30
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
162 W
avec porte:
Non
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 160 I des tableaux de distribution à encastrés jusqu’à 160 A.se caractérise par sa facilité de sélection et sa rapidité de montage. Après avoir choisi la taille du tableau, un seul et même code de commande inclut l’enveloppe métallique avec sa porte, les rails DIN et les plastrons isolants. Par ailleurs, le châssis de conception innovante permet la fixation des rails sur les supports et leur réglage en profondeur sans utiliser de vis ni d'outils..


