Gewiss - CVX160I-TABL.ENC.96M 780x780x105 IP30 PV - GW47087

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CVX160I-TABL.ENC.96M 780x780x105 IP30 PV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564111189

Réf. Sonepar

00047411118

Réf. Fournisseur

GW47087

Marque

Gewiss

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

105 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

115 W

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

estampages:

Non

TABLEAU CVX 160I - À ENCASTRER - 600x600x139 - 96(24x4) MODULES - RAL 7035 - IP40 PORTE PLEINE EN TÔLE ÉQUIPÉE DE 2 SERRURES

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 I des tableaux de distribution à encastrés jusqu’à 160 A.se caractérise par sa facilité de sélection et sa rapidité de montage. Après avoir choisi la taille du tableau, un seul et même code de commande inclut l’enveloppe métallique avec sa porte, les rails DIN et les plastrons isolants. Par ailleurs, le châssis de conception innovante permet la fixation des rails sur les supports et leur réglage en profondeur sans utiliser de vis ni d'outils..