Gewiss - CVX630K - BARRE DE TERRE 20x5 B850 - GW45535


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre profilée
matériau - autre
largeur - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564283411
Réf. Sonepar
00047428341
Réf. Fournisseur
GW45535
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
barre profilée
matériau:
autre
largeur:
850 mm
BARRE DE TERRE PERFORÉE ET FILETÉE - CVX 630K/M - 20X5 36XM6 B=850MM
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 630 K de tableaux de distribution composables jusqu’à 630 A est conçue pour accélérer et faciliter le câblage et les opérations d’installation. En effet, il est possible de réaliser le câblage sur « structure entièrement ouverte » puis de terminer l’assemblage du tableau. Disponibles à la fois en version à montage saillie jusqu'à 1200 mm et à montage au sol jusqu’à 2000 mm ..
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 630 K de tableaux de distribution composables jusqu’à 630 A est conçue pour accélérer et faciliter le câblage et les opérations d’installation. En effet, il est possible de réaliser le câblage sur « structure entièrement ouverte » puis de terminer l’assemblage du tableau. Disponibles à la fois en version à montage saillie jusqu'à 1200 mm et à montage au sol jusqu’à 2000 mm ..