Gewiss - CVX630K - PLAQUE DE FOND 600X200 - GW45421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 200 mm
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564283336
Réf. Sonepar
00047428333
Réf. Fournisseur
GW45421
Réf. Commerciale
Gewiss
hauteur:
200 mm
largeur:
600 mm
PLAQUE DE FOND POUR APPAREILS NON MODULAIRES - CVX 630K/M - 24 MODULES - 600X200
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 630 K de tableaux de distribution composables jusqu’à 630 A est conçue pour accélérer et faciliter le câblage et les opérations d’installation. En effet, il est possible de réaliser le câblage sur « structure entièrement ouverte » puis de terminer l’assemblage du tableau. Disponibles à la fois en version à montage saillie jusqu'à 1200 mm et à montage au sol jusqu’à 2000 mm ..
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 630 K de tableaux de distribution composables jusqu’à 630 A est conçue pour accélérer et faciliter le câblage et les opérations d’installation. En effet, il est possible de réaliser le câblage sur « structure entièrement ouverte » puis de terminer l’assemblage du tableau. Disponibles à la fois en version à montage saillie jusqu'à 1200 mm et à montage au sol jusqu’à 2000 mm ..