Gewiss - CVX630K - PLASTRON PLEIN 850X300 - GW45325

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CVX630K - PLASTRON PLEIN 850X300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 300 mm

  • matériau - acier

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564286856

Réf. Sonepar

00047428685

Réf. Fournisseur

GW45325

Réf. Commerciale

Gewiss

largeur:

850 mm

hauteur:

300 mm

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

PANNEAU FRONTAL PLEIN - CVX 630K/M - 36 MODULES 850X300

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 630 K de tableaux de distribution composables jusqu’à 630 A est conçue pour accélérer et faciliter le câblage et les opérations d’installation. En effet, il est possible de réaliser le câblage sur « structure entièrement ouverte » puis de terminer l’assemblage du tableau. Disponibles à la fois en version à montage saillie jusqu'à 1200 mm et à montage au sol jusqu’à 2000 mm ..