Gewiss - CVX630K - PORTE VERRE IP40 600X1000 - GW45104

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CVX630K - PORTE VERRE IP40 600X1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - verre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564286351

Réf. Sonepar

00047428635

Réf. Fournisseur

GW45104

Marque

Gewiss

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

verre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

600 mm

hauteur:

1000 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

48.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

PORTE EN VERRE BOMBÉ - CVX 630X - 600X1000