Gewiss - D.DIF.MTH 1P+N C10 30mA 230V CA 3KA BE - GW13486

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - D.DIF.MTH 1P+N C10 30mA 230V CA 3KA BE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035073359

Réf. Sonepar

00047507335

Réf. Fournisseur

GW13486

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

3 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

230 V

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

caractéristique de déconnexion:

non retardé

type de tension:

AC

fréquence:

50/60 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

avec dispositif de verrouillage:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

20 mm

montage encastré:

Oui

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP41

section de raccordement cable rigide:

0...4 mm²

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

RESIDUAL CURRENT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION - C CHARACTERISTIC - CLASS A - 1P+N 10A 230Vac 30mA - 2 MODULES - NATURAL BEIGE - CHORUS