Gewiss - DECL. INTER-SECTIONNEUR ACC.4P 100A - GW96195

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DECL. INTER-SECTIONNEUR ACC.4P 100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035085369

Réf. Sonepar

00047508536

Réf. Fournisseur

GW96195

Réf. Commerciale

Gewiss

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

nombre de pôles:

4

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

415 V

tension assignée min.:

415 V

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

autre

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

72 mm

indice de protection (IP):

IP40

impression/marquage:

autre

DECL. INTER-SECTIONNEUR ACC.4P 100A