Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - DECL MA TENSION MN - ID IS - 48V AC/DC - GWD6021

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DECL MA TENSION MN - ID IS - 48V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • fonction - déclencheur à sous-tension

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564821682

Réf. Sonepar

00047482168

Réf. Fournisseur

GWD6021

Réf. Commerciale

Gewiss

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

48 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC/DC

DECL MA TENSION MN - ID IS - 48V AC/DC