Gewiss - DECLENCHEUR À EMISSION SD 0,5M - GW96015

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DECLENCHEUR À EMISSION SD 0,5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564204874

Réf. Sonepar

00047420487

Réf. Fournisseur

GW96015

Réf. Commerciale

Gewiss

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

230 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

100 A

fonction:

déclencheur à distance

type de tension:

AC

DÉCLENCHEUR À ÉMISSION - INTER.DIFFÉRENTIEL SD 4 PÔLES 230V ac - 0,5 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..